堆積岩標本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50449517 品番L55-1606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,100
販売価格(税別)
31,000
セット内容軽石凝灰岩、溶結凝灰岩、泥岩、頁岩、粘板岩、れき岩、チャート、硬砂岩、石灰岩、沸石岩、珪藻土、ローム、砂岩(2種)、トリノス石灰岩 種別(教師用)AR-15R 種類15種 箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20 研磨面片面
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする