ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
岩石標本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449535
品番
L55-1617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,000
販売価格(税別)
¥
70,000
バスケットに入れる
仕様
木箱:2段
セット内容
黒雲母花こう岩、白雲母花こう岩、斑れい岩、蛇紋岩、黒曜岩、溶岩、ダナイト、流紋岩(2種)、松脂岩、軽石(浮石)、れき岩、砂岩、チャート、千枚岩、砂岩ホルンフェルス、珪岩 ・・・他
種別
大型 RSL-50
種類
50種
箱寸法(mm)
箱:476×400×63、小箱:75×90×20
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。