※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの タップアクセサリ
AC240V 海外用マルチ変換タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50463936
品番
EA940CD-89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コンセント個数
3個
コード長さ(m)
1
エスコ品番
EA940CD-89
質量(g)
184
定格
240Vまで7A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×30×100
適合プラグ
A、C、O、BF、SE
注意
※本製品は変圧器ではありません。電圧を変える事は出来ませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合には、別売の変圧器を併用して下さい。