ラジエターガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット BLUE 適合車種RMZ250 15 注文コード50466633 品番AX1342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は色・適合車種33種類から選べます 他の種類を見る

4mm厚のアルミプレートと上下に直径12mmのカラーパイプを使用。
ダメージを受けると変形・破損しやすいラジエターを堅牢な作りで強固に守る。

BLUE 適合車種RMZ250 15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする