SMC
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
G1/8
ボディサイズ
20
流れ方向
左→右
注文コード
50467961
品番
10-AF20-F01B-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・流れ方向
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
ドレン貯留量(cm
3
)
8
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)