エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 防水コンセント
125V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50468416
品番
EA940CJ-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
エスコ品番
EA940CJ-11
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 20A 125V
関連資料:
図面(0.14MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50468416
EA940CJ-11
50468084
EA940CG-137
125V/20A 角型コンセント(1口/接地付)
エスコ
1個
¥
735
税込
¥
809
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)