※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1
ボディサイズ
22C
流れ方向
左→右
注文コード
50468695
品番
10-AFF22C-10B-JT
参考基準価格(税別)
¥38,560
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・流れ方向
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
22C