※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc2
ボディサイズ
75B
流れ方向
右→左
注文コード
50468853
品番
10-AFF75B-20B-JR
参考基準価格(税別)
¥128,260
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・流れ方向
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc2
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
75B