10-AFF75B-20-JR エアフィルタ SMC 50468862

 

10-AFF75B-20-JR エアフィルタ SMC 50468862
10-AFF75B-20-JR エアフィルタ SMC 50468862

エアフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc2ボディサイズ75B流れ方向右→左注文コード50468862品番10-AFF75B-20-JR
参考基準価格(税別)¥123,750販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
管接続口径Rc2ねじの種類Rc流れ方向右→左ろ過度(μm)3ボディサイズ75B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする