10-AWD20-01BE1-J フィルタレギュレータ SMC 50470795 10-AWD20-01BE1-J フィルタレギュレータ SMC 50470795

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20 注文コード50470795 品番10-AWD20-01BE1-J
参考基準価格(税別)¥19,570 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・設定圧力・ボディサイズなど158種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする