10-AWM30-F03BG-JN フィルタレギュレータ SMC 50471145 10-AWM30-F03BG-JN フィルタレギュレータ SMC 50471145

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ30 注文コード50471145 品番10-AWM30-F03BG-JN
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・設定圧力・ボディサイズなど158種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30 管接続口径G3/8 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする