※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 近接センサ
M12/直流2線 近接センサー( 8mm・非シールド)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491202
品番
EA940LN-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,284
販売価格(税別)
¥
8,440
バスケットに入れる
センサ形状
円柱型
検出対象
磁性金属
タイプ
非シールド
検出距離(mm)
8
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC)
エスコ品番
EA940LN-12