※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0m HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50503443 品番EA940PM-35
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,529
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7802,299
エスコ品番EA940PM-35 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする