※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100ml 塗装除去剤(ソフト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50509558 品番EA942DN-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途溶剤に弱い素材に(本革やビニール等) エスコ品番EA942DN-7 タイプソフト 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50509558 EA942DN-7 50509542 EA942DN-6 100ml 塗装除去剤(ハード) エスコ 100ml 塗装除去剤(ハード) エスコ 1個 2,230 税込2,453 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする