曜日別特売
EA942EJ-32 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン) エスコ 50515912

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50515912品番EA942EJ-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,573
販売価格(税別)
1,430
特性防腐エスコ品番EA942EJ-32ブラウン主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50515912
2021-10-20
用途: 玄関の木材ドアのメンテナンス
教育・研究機関

つやも出て適当な色具合、吹きつけで不安でしたが、素人でもうまくできで満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする