D1164R グランドコーンソフト15 DANNO(ダンノ) 50518668

グランドコーンソフト15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード50518668 品番D1164R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

底部には、プロジェクト加工しておりますので、凹凸のある地面でも安定して設置できます。
合成ゴムですので、やわらかく安全で踏んでも丈夫です。
蛍光カラーですので、カラフルでしかも目立ち、位置をはっきり確認できます。

レッド 材質PVC 高さ(mm)150 質量(g)200 台座寸法(mm)140×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする