曜日別特売
D1164G グランドコーンソフト15 DANNO(ダンノ) 50518677

グランドコーンソフト15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード50518677品番D1164G
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

底部には、プロジェクト加工しておりますので、凹凸のある地面でも安定して設置できます。
合成ゴムですので、やわらかく安全で踏んでも丈夫です。
蛍光カラーですので、カラフルでしかも目立ち、位置をはっきり確認できます。

グリーン材質PVC高さ(mm)150質量(g)200台座寸法(mm)140×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする