グランドコーンソフト15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50518695 品番 D1164B
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

底部には、プロジェクト加工しておりますので、凹凸のある地面でも安定して設置できます。
合成ゴムですので、やわらかく安全で踏んでも丈夫です。
蛍光カラーですので、カラフルでしかも目立ち、位置をはっきり確認できます。

ブルー 材質PVC 高さ(mm)150 質量(g)200 台座寸法(mm)140×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする