DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
グランドコーンソフト30 日本製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50518704
品番
D1161R
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
割れにくい軟質タイプ、押しつぶしても割れることがありません。
色
レッド
材質
EVA
高さ(mm)
300
質量(g)
300
台座寸法(mm)
280×280