DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
グランドコーンST45 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50518756
品番
D1162R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
高さ45cmのグランドコーンです。コーンの先端に穴(Φ4cm)があいています。
色
レッド
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
450
質量(g)
410
台座寸法(mm)
280×280