※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
ナットセッター(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50521188
品番
EA612AG-8A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥610
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント、マグネット付、差込部の窪みがダブル。
全長(mm)
50
先端サイズ
8
シャンク
六角:1/4”
外径(mm)
12
アズワン品番
64-2238-49
刃先マグネット
あり