MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50521373 品番 Q7BATN-SET
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ユニット種別大容量バッテリ CPU取付用バッテリホルダ付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34.0×27.4×60 公称電流容量(mAh)6000 付属品CPU取付け用バッテリーホルダ付き 適合機種MELSEC-Qシリーズ用 質量(kg)0.047 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3 主な用途プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用 バッテリー容量(mAh)6000 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温) リチウム含有量(g)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
産業機械搭載のPLCバッテリー交換
その他業種

2026年1月23日の注文に対し、製造から6ヵ月(2025年6月/2025年7月)経過したバッテリーが届いた。先入先出の観点から仕方無いと思うが、一度接続してしまうと返品出来ない商品である為、やはり注文日に近い製造年月日の品を発送していただけると安心感が増すと思う。

対象商品:
10367201
2025-10-03
用途:
産業機械搭載のPLCバッテリー交換
その他業種

純正品の為、品質は問題無し。
2025年9月29日に注文したバッテリーの製造年月日が、2025年2月3日であった。メーカーが5年毎の交換を推奨しているため、注文日と製造年月日との差が少ない商品を発送していただけると助かります。

対象商品:
10367201
2023-06-11
用途:
PLCメンテナンス
建設業・工事業

Qシリーズのバッテリィが即納で届くのはありがたいです。
但し、製造日が、少々古くて1年近いものが多く、出来るだけフレッシュな日付けの物を
お願いしたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
10367201
2023-11-24
用途:
生産設備のバッテリーの交換
個人のお客様

特に問題なく使用できております。難儀することなく購入が出来て助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
10367201
2023-10-19
用途:
電気試験器のメモリ保護
照永電機株式会社 様

元々付いていたものと、同じものを購入したので特に問題なく取付できました。

1人が参考にしています
対象商品:
10367201
2022-12-22
用途:
制御盤メンテナンス
卸売・小売業

在庫状況も分かりやすく、発注より営業日2〜3日程度で入手でき助かりました。

対象商品:
10367201
2020-07-07
用途:
シーケンサー

そこら辺で売っていないため、やはり当日出荷だと助かります。物は問題無く使用出来ました。

対象商品:
10367201
2020-01-06
用途:
備品のメンテ

特に不具合はなく、問題なくメンテナンスを完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする