※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
15/20mmx20m 散水ホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50523856
品番
EA124HC-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,880
販売価格(税別)
¥
20,800
バスケットに入れる
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
ホース長さ(m)
21
エスコ品番
EA124HC-20A
材質
スチール製(紛体塗装)
カバー
なし
質量(kg)
7.9
最高使用圧力(MPa)
0.4
キャスター
なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
パターン
2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式
手動