ステンレス製 まな板スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50524925 品番K501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サビにくく、清潔でお手入れが簡単です。

用途まな板スタンド 仕様滑り止樹脂付 質量(g)約142 タイプ1枚掛用 寸法(縦×横×高さ)(mm)105×150×100 収納枚数(枚)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする