エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの スプリンクラー
エスコの スプリンクラー本体
ロータリースプリンクラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50525186
品番
EA124KS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
仕様
車輪付
エスコ品番
EA124KS-8
材質
本体:ダイカストメタルチップ・接続部:真鍮
寸法(mm)
200×200×85
接続ねじ
3/4”NHメス
仕上
金属仕上
散水範囲(m
2
)
195
関連資料:
(0.21MB)