仕上砥石(台付) ステンレス・打刃物用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50525196 品番PS1922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ステンレス、打刃物用砥石です。

用途ステンレス、打刃物用砥石 仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。 粒度3000(仕上砥石) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20 アズワン品番64-3665-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする