アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PRO SERIES ドーゴ杓子 長柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50525844
品番
9007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
柄長約295mmのロングタイプの杓子です。
用途
スープ作り等に
容量(mL)
約60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
杓子部:54×33
柄長さ(mm)
約295
アズワン品番
64-3666-33