アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
18-8ステンレス製 レードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50525853
品番
0047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ステンレス製の杓子です。
容量(mL)
約60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
杓子部:54×33
柄長さ(mm)
約220
用途
スープ作り等に
アズワン品番
64-3666-34