アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
18-8ステンレス製 レードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50525948
品番
0056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
18-8ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途
スープ作り等に
仕様
穴あき
外径(Φmm)
長手側:105
柄長さ(mm)
270
アズワン品番
64-3666-45