アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PRO SERIES カンロ杓子
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50526079
品番
0071
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
タレ掛けや、スープ作りの際に。
用途
タレ掛や、スープ作りに
仕様
エンド部:ひっかけ付
容量(mL)
約15
外径(Φmm)
約30
柄長さ(mm)
約190
アズワン品番
64-3666-58