アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PRO SERIES カンロ杓子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50526088
品番
0072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
タレ掛けや、スープ作りの際に。
用途
タレ掛や、スープ作りに
仕様
エンド部:ひっかけ付
容量(mL)
約25
外径(Φmm)
約37
柄長さ(mm)
約190
アズワン品番
64-3666-59