PRO SERIES カンロ杓子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50526097 品番 0073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

タレ掛けや、スープ作りの際に。

用途タレ掛や、スープ作りに 仕様エンド部:ひっかけ付 容量(mL)約35 外径(Φmm)約42 柄長さ(mm)約190 アズワン品番64-3666-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする