アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
18-8ステンレス製 レードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄長さ(mm)
315
容量(mL)
約360
注文コード
50526106
品番
0053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
18-8ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
容量(mL)
約360
外径(Φmm)
115
柄長さ(mm)
315
仕様
エンド部:ひっかけ付
用途
スープ作りやタレかけに
アズワン品番
64-3666-61