PRO SERIES 18-0ステンレス製 キッチンツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50526115 品番0068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。

用途スープをすくう際に 仕様エンド部:ひっかけ付 容量(mL)約100 外径(Φmm)90 柄長さ(mm)275 アズワン品番64-3666-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする