アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの 調理スプーン・サーバースプーン
PRO SERIES 18-0ステンレス製 キッチンツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50526124
品番
0077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途
肉調理等に
仕様
エンド部:ひっかけ付
柄長さ(mm)
290
頭部長(mm)
約97
頭部幅(mm)
約30
アズワン品番
64-3666-63