PRO SERIES 氷スコップ 小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50526246 品番0144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。

用途粉すくい等に 板厚(mm)0.8 柄長さ(mm)約105 頭部長(mm)約195 頭部幅(mm)約109 共柄 アズワン品番64-3666-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする