アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
18-8ステンレス製 レードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50526264
品番
0085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途
スープ作りやタレかけに
仕様
エンド部:ひっかけ付
容量(mL)
約20
外径(Φmm)
長手側:70
柄長さ(mm)
230
アズワン品番
64-3666-77