アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 茶こし
PRO SERIES 共柄 線材茶こし ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50526334
品番
0107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
直径(Φmm)
73
用途
茶こしや出汁取りに
仕様
二重(ダブル)茶こし
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
茶こし部:73×38
アズワン品番
64-3666-84