アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スライサー・削り/おろし/ジューサー
アークランドサカモトの おろし金
TSUBOE ステンレス製 卸金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法
2号
注文コード
50526727
品番
0202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
薬味作り等、おろす際に。ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
幅(mm)
約166
呼び寸法
2号
仕様
共柄、エンド部:ひっかけ穴付
用途
おろす作業に
アズワン品番
64-3667-24
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。手や指をキズつけないように注意してください。小さくなった野菜は特に注意してください。安定した状態で使用してください。ご使用後はお早めに水洗いをし、よく乾かしてから保管してください。