アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの しゃもじ
みやじまヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50526824
品番
0288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
酢飯の盛りつけ等に。
用途
しゃもじ
仕様
天然木製、安心安全の日本製、燕三条製
材質
本体:天然木
全長(mm)
450
色
ウッド
アズワン品番
64-3667-34