アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PRO SERIES 共柄 お玉 カギ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50526894
品番
0210
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
うどん等の麺すくいに。お玉としてのご使用もできます。
用途
うどんすくいに
仕様
共柄、カギ付、エンド部:ひっかけ付
容量(mL)
約150
柄長さ(mm)
250
アズワン品番
64-3667-41