アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
PRO SERIES 共柄 お玉 カギ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50526973
品番
0212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途
お玉
仕様
カギ付き、共柄
容量(mL)
約70
外径(Φmm)
約85
柄長さ(mm)
約200
アズワン品番
64-3667-49