PRO SERIES 共柄 穴明お玉 カギ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50527016 品番 0222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。

外径(Φmm)約82 柄長さ(mm)約170 仕様穴あき、カギ付き、共柄 用途穴あきお玉 アズワン品番64-3667-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする