アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
千羽鶴 レンゲスプーン 掛式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50527384
品番
0316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ラーメン等のスープを飲む際に。うつわにひっかかるような仕様です。
用途
ラーメン等スープをすくう際に
仕様
ひっかけ付
幅(mm)
約43
全長(mm)
約158
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-3667-90