アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの あく取り・すくい網・かす揚げ
PRO SERIES 共柄 プレスカス揚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50527777
品番
0653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
網目
細目
呼び寸法(cm)
12
柄長さ(mm)
200
用途
カス揚げに
寸法(mm)
カス揚げ部:約120
アズワン品番
64-3668-26