アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの あく取り・すくい網・かす揚げ
PRO SERIES ビクトリー パイプ柄 アクトリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50527865
品番
0666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
パイプ柄タイプの、アク取りです。
用途
アク取りの際に
直径(Φmm)
アクトリ部:約73
柄長さ(mm)
約190
柄
パイプ柄
アズワン品番
64-3668-35