ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V
排気機構リリーフタイプ
表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし