アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの ピザカッター
PRO SERIES ブラックプラ柄 ピザカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528669
品番
0940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ピザのカットに。
柄長さ(mm)
約110
直径(Φmm)
カッター部:約63
用途
ピザのカットに
仕様
エンド部:ひっかけ穴付