アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの あく取り・すくい網・かす揚げ
Three Snow P型角カス揚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50529299
品番
PR1309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すくい易い形状のカス揚げです。
網目
細目(40メッシュ)
長さ(mm)
約350
用途
カス揚げ作業に
仕様
エンド部:ひっかけ付
呼び寸法
大
寸法(幅W×長さL)(mm)
カス揚げ部:165(先幅110)×160
注意
※製品のフチを叩くと変形し、金網の端(金属片)が調理物に入る恐れがあります。また、破損部分で手指等を傷つける場合があります。フチが変形した場合はご使用にならないでください。長時間、水分、塩分や酸が付着した状態で保管するとサビが発生する場合があります。鉄製品やアルミ製品等の異種金属の製品と接触したまま放置すると、サビが発生する場合があります。万一、サビが生じた時はクリームクレンザーをスポンジタワシにつけてこすり落としてください。