アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
アークランドサカモトの 味噌漉し
PRO SERIES 黒柄こし プロ仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50529843
品番
PR1611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
味噌こしと、おたまのセット品です。
用途
お味噌汁を作る際に
セット内容
味噌こしと、おたま
タイプ
おたま:ミニ黒柄
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
みそこし部:90×70